186277-RACCORDO A INNESTO, ORIENTABILE QSR-G1/8-6

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSR-G1/8-6
Rubix:160000000587856
Produttore:186277
EAN:4052568040758
186277-RACCORDO A INNESTO, ORIENTABILE QSR-G1/8-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186277-RACCORDO A INNESTO, ORIENTABILE QSR-G1/8-6


Raccordo a innesto, orientabile QSR-G1/8-6 Orientabile di 360°, con cuscinetti a sfere, filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=3,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17,72 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 17,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione