11945-RACCORDO A NIPPLO SPINATO CN-1/8-PK-4

Raccordo a barra

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CN-1/8-PK-4
Rubix:160000000579052
Produttore:11945
EAN:4052568021238
11945-RACCORDO A NIPPLO SPINATO CN-1/8-PK-4

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11945-RACCORDO A NIPPLO SPINATO CN-1/8-PK-4


Raccordo a nipplo spinato CN-1/8-PK-4 Per tubo in plastica PAN, PUN, PP, PU, PR. con anello di tenuta Diametro nominale=3,2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3,12 g
Materialealluminio
Connessione 1g 1/8
Connessione 26
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
€ 2,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore