Riferimenti
Titan Engineering:RPX03F0500
Rubix:999190900057267
Produttore:03F0500

Documenti
Dettagli del prodotto : RPX03F0500 03F0500 NULLO
DIRITTO INNESTABILE FILETTATO 1 Diametro Nominale Tubo:5.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | innestabile |
| Profilo | rap |
| Connessione 2 | filettato |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | diritto innestabile filettato |
| Diametro tubo | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
