DIRITTO MASCHIO CONICO D.14-3/8 01C1438
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:01C1438
Rubix:999190900054608


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | diametro tubo (ød): 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CONICO D.14-3/8 01C1438
DIRITTO FILETTO CONICO MASCHIO 1 Diametro Nominale Tubo:14.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | diametro tubo (ød): 14 mm |
| Profilo | diritto filetto conico maschio |
| Connessione 2 | attacco filettato conico bsp: 3/8' (g 3/8) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo automatico in ottone rap (diritto maschio conico) |
| Diametro tubo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione