3561-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO CK-M5-PK-3

Connettore rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CK-M5-PK-3
Rubix:160000000578091
Produttore:3561
EAN:4052568000417
3561-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO CK-M5-PK-3

Riepilogo info tecniche

Materialelega di alluminio battuto anodizzato / pa tpe-u rinforzato
Connessione 1m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3561-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO CK-M5-PK-3


Connettore rapido CK-1/2-PK-13 Filetto maschio con anello di tenuta, versione in metallo. Dimensione nominale=11,7 mm, Tipo di guarnizione sul perno a vite=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Mezzo operativo=(* Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua come da dichiarazione del produttore all'indirizzo www.festo.com), Nota sul mezzo operativo e di pilotaggio=Possibile funzionamento lubrificato (successivamente necessario per il funzionamento successivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x60x10 mm
Peso3,62 g
Materialelega di alluminio battuto anodizzato / pa tpe-u rinforzato
Connessione 1m5
Profilock
Connessione 24 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
2,86 IVA esclusa
/ Unità
3,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione