153084-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-3/8-12

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLL-3/8-12
Rubix:160000000582474
Produttore:153084
EAN:4052568031770
153084-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-3/8-12

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153084-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-3/8-12


Raccordo a innesto a L, lungo QSLL-3/8-12 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=10 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso107 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Profilostandard
Connessione 212
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
8,42 IVA esclusa
/ Unità
10,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione