ANELLO SEMPLICE 8 - G1/4 T130814
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T130814
Rubix:999190900056865


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom (copolimero iso1043-1); ixef tecnopolimero caricato in vetro (con componenti rinforzati); ottone uni en 12164 cw614n; acciaio inox aisi 301; guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO SEMPLICE 8 - G1/4 T130814
ANELLO SEMPLICE 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom (copolimero iso1043-1); ixef tecnopolimero caricato in vetro (con componenti rinforzati); ottone uni en 12164 cw614n; acciaio inox aisi 301; guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
| Profilo | anello semplice (single banjo body) |
| Connessione 2 | ø8 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | anello semplice |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione