01162678-ARTICOLO KQ2H12-G03N

Connettore maschio KQ2H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2H12-G03N
Rubix:999221025050777
Produttore:01162678
01162678-ARTICOLO KQ2H12-G03N

Riepilogo info tecniche

Materialec3604, pbt, pp
Connessione 13/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01162678-ARTICOLO KQ2H12-G03N


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2H, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità diritto

Punti di forza

  • Accetta tubi in nylon e uretano
  • Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
  • Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26 g
Materialec3604, pbt, pp
Connessione 13/8
Connessione 212
6,38 IVA esclusa
/ Unità
7,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore