558768-CONNETTORE A INNESTO NPQM-D-Q6-S8-P10

Connettore a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQM-D-Q6-S8-P10
Rubix:160000000603348
Produttore:558768
EAN:4052568055073
558768-CONNETTORE A INNESTO NPQM-D-Q6-S8-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 1plug-in sleeve ø 8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 558768-CONNETTORE A INNESTO NPQM-D-Q6-S8-P10


Connettore NPQM-D-Q6-S8-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=5 mm, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11,95 g
Materialeottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 1plug-in sleeve ø 8 mm
Profilostandard
Connessione 2for 6 mm o.d. pipe
Temperatura massima70 °C
Paese d'origineIT
Codice doganale76169990
€ 2,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione