130796-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/4-6-100

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST-1/4-6-100
Rubix:160000000581339
Produttore:130796
EAN:4052568025175
130796-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/4-6-100

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130796-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/4-6-100


Raccordo a T a innesto QST-1/4-6-100 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensioni=Standard, Dimensione nominale=5,7 mm, Tipo di tenuta sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=100

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x135x90 mm
Peso26,05 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
3,05 IVA esclusa
/ Unità
3,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore