REG. DI FLUSSO BIDIREZIONALE 6 - G1/8 T300618
REGOLATORI DI FLUSSO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT300618
Rubix:999190900057191
Produttore:T300618

Documenti
Dettagli del prodotto : REG. DI FLUSSO BIDIREZIONALE 6 - G1/8 T300618
REGOLATORE DI FLUSSO BIDIREZIONALE 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/8 |
|---|---|
| Profilo | g1/8 |
| Connessione 2 | g1/8 |
| Tipologia | regolatore di flusso bidirezionale |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
