BANJO 8MM X 1/8 BSPP 3118 08 10

Legris Banjo singolo BSPP Metrico UNF 3126

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:3118 08 10
Rubix:160000001717884
Produttore:3118 08 10
EAN:0820099226866
BANJO 8MM X 1/8 BSPP 3118 08 10

Riepilogo info tecniche

Materialepolimero tecnico, ottone nichelato (corpo); nbr (guarnizione)
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BANJO 8MM X 1/8 BSPP 3118 08 10


Connessione di tubi con un angolo di 90° a una porta filettata. Serrare la parte superiore del raccordo con una chiave piatta o a bussola per facilitare l'assemblaggio in spazi ristretti. L'uscita del tubo può essere orientata durante il montaggio.
- costruzione solida
- flusso d'aria completo,
- controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire la qualità e la tracciabilità,
- RoHS e ISO 14743.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Ottone, nichelato, polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.), 5/16"
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione raccordo 2: Filettatura G 1/8 di pollice
Dimensione raccordo 2: G 1/8
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 2: Maschio BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Consultateci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione esagonale: 13
Tipo di esagono: Esagono metrico
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione chimica, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Banjo
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Gomito 90°
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,013

Punti di forza

- Compatto
- Design compatto con spazio minimo tra i raccordi
- Bullone banjo progettato per il massimo flusso
- Facile accesso, anche quando i raccordi sono vicini
- Facile assemblaggio e sigillatura automatica: con pre-rivestimento sulle filettature coniche e guarnizione O-ring integrata sulle filettature parallele
- Funzionamento sicuro: l'orientamento del tubo è assicurato
- Testato al 100% in produzione
- Codifica della data per garantire la qualità e la rintracciabilità - Modulare
- Facile impilamento dei corpi banjo per consentire la costruzione di 2-6 uscite
- Orientabile (360°) per un perfetto allineamento
- Modulare: i diametri dei tubi possono essere diversi

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Alimenti e bevande
- Semiconduttori
- Abbigliamento
- Macchinari per l'imballaggio
- Attrezzature per macchinari pneumatici
- Trasporto di aria compressa a bassa pressione
- Adatto per applicazioni a vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Peso imballaggio146 g
Materialepolimero tecnico, ottone nichelato (corpo); nbr (guarnizione)
Connessione 18 mm
Profilo3118
Connessione 21/8 in
Temperatura massima80 °C
60 mm
Codice doganale39174000
€ 4,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione