11948-RACCORDO A NIPPLO SPINATO CN-1/4-PK-6

Raccordo a barra

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CN-1/4-PK-6
Rubix:160000000579055
Produttore:11948
EAN:4052568021269
11948-RACCORDO A NIPPLO SPINATO CN-1/4-PK-6

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11948-RACCORDO A NIPPLO SPINATO CN-1/4-PK-6


Raccordo a nipplo spinato CN-1/4-PK-6 Per tubo in plastica PAN, PUN, PP, PU, PR. con anello di tenuta Diametro nominale=5,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x18x18 mm
Peso6,15 g
Materialealluminio
Connessione 1g 1/4
Connessione 28
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
€ 2,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione