Riferimenti
Festo:QSC-6-100
Rubix:160000000581248
Produttore:130705
EAN:4052568024260

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130705-CALOTTA A INNESTO QSC-6-100
Calotta a innesto QSC-6-100 Taglia=Standard, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 6 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 86x86x72 mm |
|---|---|
| Peso | 3,62 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | 6 mm |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 6 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore