00984749-ARTICOLO KQ2XD06-08A

Raccordi ad innesto rapido serie KQ2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2XD06-08A
Rubix:999221025048517
Produttore:KQ2XD06-08A
EAN:3618036040623
00984749-ARTICOLO KQ2XD06-08A

Riepilogo info tecniche

Materialepolipropilene
Connessione 18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00984749-ARTICOLO KQ2XD06-08A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2XD, raccordo istantaneo colore bianco - Innesto a doppia "Y"

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25 g
Materialepolipropilene
Connessione 18
Connessione 26
Temperatura massima60 °C
11,52 IVA esclusa
/ Unità
14,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione