01162623-ARTICOLO KQ2F08-G02A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2F08-G02A
Rubix:999221025050761
Produttore:01162623
EAN:3618036066456
01162623-ARTICOLO KQ2F08-G02A
Riepilogo info tecniche
Materialea (ottone)
Connessione 11/4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01162623-ARTICOLO KQ2F08-G02A


SMC lancia una nuova gamma di raccordi migliorati: la serie KQ2. Con oltre 50 corpi, la nuova serie KQ2 offre soluzioni altamente flessibili. Ora include la serie KJ di raccordi miniaturizzati. L'inserimento e la sigillatura di un tubo richiedono ora fino al 30% in meno di forza e offrono il 20% in meno di resistenza al ritiro, rendendo l'assemblaggio dei raccordi più rapido e semplice. La nuova serie KQ2 si distingue anche per le dimensioni ridotte (larghezza e altezza sono fino al 23% in meno), che consentono di ottenere raccordi più leggeri del 57% rispetto ai modelli precedenti. Sono disponibili due materiali per la filettatura, ottone o ottone e nichel, e due tipi di guarnizione, per collegamenti ripetuti e per evitare la contaminazione della guarnizione. Inoltre, la serie KQ2 offre una scelta di filettature M, R, NPT, UNF e Uni, nonché una gamma completa di diametri da Ø2 mm per applicazioni a basso flusso a Ø16 mm per applicazioni ad alto flusso.
KQ2F, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità dirirtto femmina

Informazioni tecniche


Attributi
Peso24 g
Materialea (ottone)
Connessione 11/4
Connessione 28
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,19 IVA esclusa
/ Unità
5,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione