130792-RACCORDO A INNESTO PASSA-PARETE QSS-12-20

Connettore ad innesto paratia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSS-12-20
Rubix:160000000581335
Produttore:130792
EAN:4052568025137
130792-RACCORDO A INNESTO PASSA-PARETE QSS-12-20

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130792-RACCORDO A INNESTO PASSA-PARETE QSS-12-20


Connettore ad innesto con paratia QSS-12-20 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=9,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=20, Struttura=Principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)116x120x91 mm
Peso58,8 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 112 mm
Profilostandard
Connessione 212 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 6,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore