153109-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/8-8

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST-1/8-8
Rubix:160000000582499
Produttore:153109
EAN:4052568032029
153109-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/8-8

Riepilogo info tecniche

Materialepbt
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153109-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/8-8


Raccordo a innesto a T QST-1/2-10 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=8,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22,68 g
Materialepbt
Connessione 1r 1/8
Profiloqst
Connessione 214,5
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
5,18 IVA esclusa
/ Unità
6,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione