186258-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV6-G3/8-8

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV6-G3/8-8
Rubix:160000000587837
Produttore:186258
EAN:4052568040604
186258-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV6-G3/8-8

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186258-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV6-G3/8-8


Distributore multiplo QSLV6-G3/8-8 Orientabile a 360°, 6 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,1 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso84,5 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
17,84 IVA esclusa
/ Unità
21,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione