132051-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G1/4-6-100

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-G1/4-6-100
Rubix:160000000581525
Produttore:132051
EAN:4052568027032
132051-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G1/4-6-100

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 132051-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G1/4-6-100


Raccordo a innesto a L QSL-G1/4-6-100 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=3,6 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=100

Informazioni tecniche


Attributi
Peso24,46 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
2,02 IVA esclusa
/ Unità
2,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore