133002-RACCORDO A INNESTO QSM-M3-4-I-R

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSM-M3-4-I-R
Rubix:160000000581729
Produttore:133002
EAN:4052568028930
133002-RACCORDO A INNESTO QSM-M3-4-I-R
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m3 male thread
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 133002-RACCORDO A INNESTO QSM-M3-4-I-R


Raccordo a innesto QSM-M3-4-I-R Filetto maschio con esagono interno. Taglia=Mini, Diametro nominale=1,5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,25 g
Materialeacciaio / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m3 male thread
Profilomini
Connessione 2for 4 mm o.d. tube
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,91 IVA esclusa
/ Unità
3,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione