153101-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-3/8-8-I

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV-3/8-8-I
Rubix:160000000582491
Produttore:153101
EAN:4052568031947
153101-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-3/8-8-I

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1r 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153101-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-3/8-8-I


Raccordo a innesto a L QSLV-3/8-8-I Orientabile a 360°, filettatura esterna con esagono interno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)130x90x30 mm
Peso37 g
Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1r 3/8
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
6,67 IVA esclusa
/ Unità
8,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione