153086-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/8-4

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV-1/8-4
Rubix:160000000582476
Produttore:153086
EAN:4052568031794
153086-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/8-4

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile in lega ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153086-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/8-4


Raccordo a innesto a L QSLV-1/8-4 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=2,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x60x20 mm
Peso20 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile in lega ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Connessione 24
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
3,19 IVA esclusa
/ Unità
3,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione