GOMITO MASCHIO GIREVOLE CILINDRICO INOX AISI 316 D.08-1/8 SSL08-G01
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:SSL08-G01
Rubix:999190900056697


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 316 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO MASCHIO GIREVOLE CILINDRICO INOX AISI 316 D.08-1/8 SSL08-G01
GOMITO GIREVOLE FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox aisi 316 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
| Profilo | gomito girevole filettato cilindrico maschio |
| Connessione 2 | attacco filettato maschio g 1/8' (bsp cilindrica uni-iso 228) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | gomito girevole filettato con o-ring |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione