PASSAPARETE A L" D.08" 10L0800
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:10L0800
Rubix:999190900055015


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | m16x1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PASSAPARETE A L" D.08" 10L0800
PASSAPARETE AD L 1 Diametro Nominale Tubo:8.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | m16x1 |
| Profilo | passaparete ad l |
| Connessione 2 | tubo ø8 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordi automatici in ottone rap (passaparete ad l) |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione