578397-RACCORDO A INNESTO A T NPQH-T-G14-Q10-P10

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQH-T-G14-Q10-P10
Rubix:160000000606769
Produttore:578397
EAN:4052568061005
578397-RACCORDO A INNESTO A T NPQH-T-G14-Q10-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 578397-RACCORDO A INNESTO A T NPQH-T-G14-Q10-P10


Raccordo a innesto a T NPQH-T-G14-Q10-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=8,5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45,6 g
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilostandard
Connessione 210
Paese d'origineIT
Codice doganale74199990
8,32 IVA esclusa
/ Unità
10,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione