01157601-ARTICOLO KQ2H10-G01A

Connettore maschio KQ2H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2H10-G01A
Rubix:999221025050716
Produttore:KQ2H10-G01A
EAN:3618036062496
01157601-ARTICOLO KQ2H10-G01A

Riepilogo info tecniche

Materialec3604, pbt, pp, acciaio inox 303 (corpo); c3604 (parte filettata), acciaio inox 303 (parte filettata) (perno); acciaio inox 304 (mandrino, guida); pom (pulsante di rilascio); nbr (guarnizione, o-ring); acciaio inox 304, nbr (guarnizione)
Connessione 110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01157601-ARTICOLO KQ2H10-G01A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Connettore maschio.
- O.D. del tubo applicabile: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Dimensioni dell'attacco applicabile: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Ø del tubo applicabile: ø 10
Dimensione dell'attacco: G 1/8
Materiale filettatura /
Trattamento superficiale: A (ottone)
Sigillante: Nessuno (eccetto per le dimensioni dell'attacco
Pulsante di rilascio: Tipo rotondo

Punti di forza

  • Accetta tubi in nylon e uretano
  • Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
  • Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16 g
Materialec3604, pbt, pp, acciaio inox 303 (corpo); c3604 (parte filettata), acciaio inox 303 (parte filettata) (perno); acciaio inox 304 (mandrino, guida); pom (pulsante di rilascio); nbr (guarnizione, o-ring); acciaio inox 304, nbr (guarnizione)
Connessione 110 mm
Profilokq2
Connessione 21/8 in
Temperatura massima60 °C
€ 4,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore