153355-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-1/8-4
Raccordo a T a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSMT-1/8-4
Rubix:160000000582740
Produttore:153355
EAN:4052568034146

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153355-RACCORDO A INNESTO A T QSMT-1/8-4
Raccordo a innesto a T QSMT-1/8-4 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Mini, Diametro nominale=2,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7,36 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | r 1/8 |
| Profilo | mini |
| Connessione 2 | 4 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione