ANELLO DOPPIO 12 - G1/2 T141212
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T141212
Rubix:999190900056888


Riepilogo info tecniche
| Materiale | technopolimero (pom copolimero iso1043-1; ixef tecnopolimero caricato in vetro) + guarnizioni nbr 70 (dwgv-en549 / ul157); componenti metallici: ottone cw614n e acciaio inox aisi 301 |
|---|---|
| Connessione 1 | ø12 mm (per tubo) |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DOPPIO 12 - G1/2 T141212
ANELLO DOPPIO 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | technopolimero (pom copolimero iso1043-1; ixef tecnopolimero caricato in vetro) + guarnizioni nbr 70 (dwgv-en549 / ul157); componenti metallici: ottone cw614n e acciaio inox aisi 301 |
|---|---|
| Connessione 1 | ø12 mm (per tubo) |
| Profilo | tecno-rap (raccordi automatici in tecnopolimero) |
| Connessione 2 | g1/2 (bsp) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | anello doppio |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione