TAPPO 6 T090600

RACCORDI AUTOMATICI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPXT090600
Rubix:999190900056842
Produttore:T090600
TAPPO 6 T090600

Riepilogo info tecniche

Materialeixef tecnopolimero caricato in vetro
Connessione 1ø6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPPO 6 T090600


TAPPO 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeixef tecnopolimero caricato in vetro
Connessione 1ø6 mm
Profilotecno-rap (t09 plug)
Temperatura massima50 °C
Tipologiatappo (t09 plug)
Diametro tubo6 mm
0,32 IVA esclusa
/ Unità
0,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore