4446-RACCORDO A NIPPLO SPINATO N-M5-PK-3

Raccordo a barretta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:N-M5-PK-3
Rubix:160000000578199
Produttore:4446
EAN:4052568018771
4446-RACCORDO A NIPPLO SPINATO N-M5-PK-3

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Connessione 1m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4446-RACCORDO A NIPPLO SPINATO N-M5-PK-3


Raccordo a barra N-M5-PK-3 con anello di tenuta. Dimensione nominale=2,5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità alla norma ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul mezzo operativo e di pilotaggio=Possibile funzionamento lubrificato (successivamente necessario per il funzionamento successivo), Connessione pneumatica=(* M5, * PK-3)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,11 g
Materialeottone
Connessione 1m5
Profilon
Connessione 24 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale74199990
2,30 IVA esclusa
/ Unità
2,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore