4100-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-1/2-PK-13

Raccordo rapido a gomito

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LCK-1/2-PK-13
Rubix:160000000578179
Produttore:4100
EAN:4052568018696
4100-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-1/2-PK-13

Riepilogo info tecniche

Materialezinco pressofuso
Connessione 1g 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4100-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-1/2-PK-13


Raccordo rapido a L LCK-1/2-PK-13 Orientabile, con due anelli di tenuta. Diametro nominale=11,7 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Attacco pneumatico 1=Filetto maschio G1/2, Attacco pneumatico 2=Per nipplo spinato, diametro interno 13 mm con dado

Informazioni tecniche


Attributi
Peso129,6 g
Materialezinco pressofuso
Connessione 1g 1/2
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
€ 28,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione