130833-RACCORDO A INNESTO A L QSMLV-M7-6-I
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSMLV-M7-6-I
Rubix:160000000581375
Produttore:130833
EAN:4052568025533

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | m7 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130833-RACCORDO A INNESTO A L QSMLV-M7-6-I
Raccordo a innesto a L QSMLV-M7-6-I Orientabile a 360°, filettatura esterna con esagono interno. Taglia=Mini, Diametro nominale=1,8 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6,5 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | m7 |
| Profilo | mini |
| Connessione 2 | 6 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione