186203-RACCORDO A INNESTO A T QSTF-G1/4-8

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSTF-G1/4-8
Rubix:160000000587782
Produttore:186203
EAN:4052568040079
186203-RACCORDO A INNESTO A T QSTF-G1/4-8

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186203-RACCORDO A INNESTO A T QSTF-G1/4-8


Raccordo a innesto a T QSTF-G1/4-8 Orientabile a 360°,filettatura esterna e interna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso46,11 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 6,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione