578382-RACCORDO A INNESTO A T NPQH-T-Q8-E-P10
Connettore a innesto a T
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQH-T-Q8-E-P10
Rubix:160000000606754
Produttore:578382
EAN:4052568060855

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 578382-RACCORDO A INNESTO A T NPQH-T-Q8-E-P10
Connettore ad innesto a T NPQH-T-Q8-E-P10 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=7 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Struttura=Principio spinta/trascinamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x25x10 mm |
|---|---|
| Peso | 28,96 g |
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | 8 mm |
| Profilo | norma |
| Connessione 2 | 8 mm |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,52 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione