Riferimenti
SMC:DM12S-04NU
Rubix:999221025034125
Produttore:00042932
EAN:3618036129557

Riepilogo info tecniche
| Materiale | adc12 anodizzato nero;c3604bd |
|---|---|
| Connessione 1 | 12 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00042932-ARTICOLO DM12S-04NU
L'uso del multiconnettore della serie DM consente di collegare il pannello ad altre apparecchiature e di installare e rimuovere con un solo tocco i tubi multipli (nylon, poliuretano). Di conseguenza, è possibile il trasporto separato di pannelli e macchinari e lo scambio di unità di backup.
•One-touch installation and removal
•Reduced installation time
•Reliable tube retaining force
•6 and 12 connecting tubes
Connecting Tubes: 12 pcs
Form: S (Socket Side Only)
Applicable Tube OD: Ø4
Tube Material: NU (Soft Nylon, Polyurethane)
Cover: w/o Cover
•Reduced installation time
•Reliable tube retaining force
•6 and 12 connecting tubes
Connecting Tubes: 12 pcs
Form: S (Socket Side Only)
Applicable Tube OD: Ø4
Tube Material: NU (Soft Nylon, Polyurethane)
Cover: w/o Cover
Punti di forza
-Installazione e rimozione con un solo gesto
Riduzione dei tempi di installazione
Affidabile forza di tenuta del tubo
6 e 12 tubi di collegamento
Riduzione dei tempi di installazione
Affidabile forza di tenuta del tubo
6 e 12 tubi di collegamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | adc12 anodizzato nero;c3604bd |
|---|---|
| Connessione 1 | 12 |
| Profilo | dm |
| Connessione 2 | 4 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione