RACCORDO DIRITTO M5 TUBO D.4 RDR540
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE MINI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:RDR5.40
Rubix:999190900024459


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato; guarnizioni tenuta nbr esenti da silicone |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura m5 (cilindrica con o-ring) |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO DIRITTO M5 TUBO D.4 RDR540
DIRITTO FILETTO CILINDRICO MASCHIO CON O-RING Diametro tubo:4,00 mm Filettatura:M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato; guarnizioni tenuta nbr esenti da silicone |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura m5 (cilindrica con o-ring) |
| Profilo | maschio |
| Connessione 2 | 4 |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo automatico diritto maschio con o-ring (serie mini rdr) |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore