186279-RACCORDO A INNESTO, ORIENTABILE QSR-G1/8-8
Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSR-G1/8-8
Rubix:160000000587858
Produttore:186279
EAN:4052568076047

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 186279-RACCORDO A INNESTO, ORIENTABILE QSR-G1/8-8
Raccordo a innesto, orientabile QSR-G1/8-8 Orientabile di 360°, con cuscinetti a sfere, filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 33,89 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 8 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione