01162739-ONE-TOUCH FITTING KQ2L06-02AP

Gomito maschio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2L06-02AP
Rubix:999240404000512
Produttore:KQ2L06-02AP
EAN:3618036058598
01162739-ONE-TOUCH FITTING KQ2L06-02AP

Riepilogo info tecniche

Materialec3604, pbt, pp, acciaio inox 303 (corpo); c3604 (parte filettata), acciaio inox 303 (parte filettata) (perno); acciaio inox 304 (mandrino, guida); pom (pulsante di rilascio); nbr (guarnizione, o-ring); acciaio inox 304, nbr (guarnizione)
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01162739-ONE-TOUCH FITTING KQ2L06-02AP


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.

Punti di forza

-Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15 g
Materialec3604, pbt, pp, acciaio inox 303 (corpo); c3604 (parte filettata), acciaio inox 303 (parte filettata) (perno); acciaio inox 304 (mandrino, guida); pom (pulsante di rilascio); nbr (guarnizione, o-ring); acciaio inox 304, nbr (guarnizione)
Connessione 16 mm
Profilokq2
Connessione 21/4 in
Temperatura massima60 °C
3,82 IVA esclusa
/ Unità
4,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione