Riferimenti
Festo:QSM-M7-6-I-R-100
Rubix:160000000581691
Produttore:132919

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | m7 male thread |
Dettagli del prodotto : 132919-RACCORDO A INNESTO QSM-M7-6-I-R-100
Raccordo push-in QSM-M7-6-I-R-100 132919
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | m7 male thread |
| Profilo | mini |
| Connessione 2 | tube fitting ø6 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore