186184-RACCODO A INNESTO A Y QSY-G3/8-8

Raccordo a Y a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSY-G3/8-8
Rubix:160000000587763
Produttore:186184
EAN:4052568039882
186184-RACCODO A INNESTO A Y QSY-G3/8-8

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo)
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186184-RACCODO A INNESTO A Y QSY-G3/8-8


Raccordo a innesto a Y QSY-G3/8-8 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=6,6 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso42,88 g
Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo)
Connessione 1g 3/8
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineTW
Codice doganale74199990
€ 9,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione