Riferimenti
SMC:LQ1T3A
Rubix:999221025030949

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pfa;ptfe (corpo del raccordo) |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8' (od) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00008495-ARTICOLO LQ1T3A
SMC ad alta purezza HYPER FITTING series LQ* risponde alle più recenti esigenze nel controllo dei processi. Dalla pulizia dei componenti all'assemblaggio e al confezionamento, tutti i processi sono controllati per la pulizia, e l'uso del nuovo PFA elimina virtualmente la generazione di particelle e il TOC (carbonio organico totale), consentendo un utilizzo sicuro nelle applicazioni più esigenti. Se le chimiche o i requisiti di portata vengono modificati durante il processo, il nostro design con tenuta frontale consente una rapida sostituzione del tubo e/o dei diametri del tubo, utilizzando lo stesso corpo del raccordo.
LQ1T, raccordo in resina fluoropolimerica gran purezza, collegamento a tubo, intermedio a T
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x73x48 mm |
|---|---|
| Peso | 42 g |
| Materiale | pfa;ptfe (corpo del raccordo) |
| Connessione 1 | 3/8' (od) |
| Profilo | lq1t |
| Connessione 2 | 1/4' (od) |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Tipologia | raccordo a t di unione ridotto |
| Diametro tubo | 9,5 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione