RIDUZIONE 8 - 6 T080806
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT080806
Rubix:999190900056833
Produttore:T080806


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (pom copolimero iso1043-1) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ød1 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RIDUZIONE 8 - 6 T080806
RIDUZIONE 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 2° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (pom copolimero iso1043-1) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ød1 8 mm |
| Profilo | riduzione |
| Connessione 2 | tubo ød 6 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico in tecnopolimero (tecno-rap) – riduttore push-in |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore