T CENTRALE 8/6 1/8 3070818
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3070818
Rubix:999190900055897
Produttore:3070818


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone ot 58 (cw614n) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 (1/8') |
Documenti
Dettagli del prodotto : T CENTRALE 8/6 1/8 3070818
RACCORDO A T CENTRALE 1° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone ot 58 (cw614n) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 (1/8') |
| Profilo | t centrale (serie 300) |
| Connessione 2 | ø6 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo a calzamento (serie 300) - t centrale |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore