130769-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M3-4-100

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSML-M3-4-100
Rubix:160000000581312
Produttore:130769
EAN:4052568024901
130769-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M3-4-100

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130769-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M3-4-100


Raccordo a innesto a L QSML-M3-4-100 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Mini, Dimensione nominale=1,3 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=100

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3,36 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m3
Profilomini
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
2,74 IVA esclusa
/ Unità
3,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore