ANELLO SEMPLICE 8 - G1/8 T130818
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT130818
Rubix:999190900056866
Produttore:T130818


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero iso1043-1; ixef tecnopolimero caricato in vetro; ottone uni en 12164 cw614n; acciaio inox aisi 301 austenitico; guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO SEMPLICE 8 - G1/8 T130818
ANELLO SEMPLICE 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero iso1043-1; ixef tecnopolimero caricato in vetro; ottone uni en 12164 cw614n; acciaio inox aisi 301 austenitico; guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Profilo | anello semplice (t13) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico push-in (tecno-rap) |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione