578308-CONNETTORE A INNESTO NPQH-D-S10-Q6-P10
Connettore a spina NPQH
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQH-D-S10-Q6-P10
Rubix:160000000606680
Produttore:578308
EAN:4052568060114

Documenti
Dettagli del prodotto : 578308-CONNETTORE A INNESTO NPQH-D-S10-Q6-P10
Connettore NPQH-D-S10-Q6-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=5,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17,14 g |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato |
| Connessione 1 | 6 mm |
| Connessione 2 | 10 mm |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione