153049-RACCORDO A INNESTO A L QSL-1/4-8
Raccordo a innesto a L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSL-1/4-8
Rubix:160000000582439
Produttore:153049
EAN:4052568011079

Documenti
Dettagli del prodotto : 153049-RACCORDO A INNESTO A L QSL-1/4-8
Raccordo a innesto a L QSL-1/4-8 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensioni=Standard, Dimensione nominale=4,6 mm, Tipo di tenuta sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 39x30x16 mm |
|---|---|
| Peso | 23,7 g |
| Materiale | pbt |
| Connessione 1 | r 1/4 |
| Profilo | qsl |
| Connessione 2 | 14,5 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore