RACCORDO GOMITO GIR. M5 TUBO D.4 RGR540
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE MINI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:RGR5.40
Rubix:999190700020404


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (corpo); pinza in ottone; guarnizioni nbr esenti da silicone |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura cilindrica con o-ring m5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO GOMITO GIR. M5 TUBO D.4 RGR540
ASTA CON FILETTO CILINDRICO IN ANELLO SEMPLICE Diametro tubo:4,20 mm Filettatura:M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (corpo); pinza in ottone; guarnizioni nbr esenti da silicone |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura cilindrica con o-ring m5 |
| Profilo | gomito girevole (raccordo automatico push-in) serie mini |
| Connessione 2 | ø4,2 |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo automatico in ottone mini (push-in) gomito girevole |
| Diametro tubo | 4,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore