132041-RACCORDO A INNESTO QS-G1/4-10-50

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-G1/4-10-50
Rubix:160000000581515
Produttore:132041
EAN:4052568026936
132041-RACCORDO A INNESTO QS-G1/4-10-50

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 132041-RACCORDO A INNESTO QS-G1/4-10-50


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-G1/4-10-50 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=50

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22,87 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilostandard
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
1,86 IVA esclusa
/ Unità
2,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore